Nutring 2001 NBR 15,87x25,4x4,76 L=5,26

  • ERIKS:14410788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
15.87 mm
Außendurchmesser
25.4 mm
Rillenbreite
5.26 mm
Höhe der Abdichtung
4.76 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
15.87 mm
D
25.4 mm
L
5.26 mm
H
4.76 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s