Eriks

Nutring 2001 NBR 14x22x8 L=9

  • ERIKS:14410769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
22 mm
Rillenbreite
9 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
14 mm
D
22 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s