Nutring 2001 NBR 145x175x18 L=19

  • ERIKS:14411187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
145 mm
Außendurchmesser
175 mm
Rillenbreite
19 mm
Höhe der Abdichtung
18 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
145 mm
D
175 mm
L
19 mm
H
18 mm
C
9.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s