Nutring 2001 NBR 145x165x15 L=16

  • ERIKS:14411188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
145 mm
Außendurchmesser
165 mm
Rillenbreite
16 mm
Höhe der Abdichtung
15 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
145 mm
D
165 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s