Nutring 2001 NBR 133,3x152,4x9,52 L=10,52

  • ERIKS:14411175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
133.3 mm
Außendurchmesser
152.4 mm
Rillenbreite
10.52 mm
Höhe der Abdichtung
9.52 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
133.3 mm
D
152.4 mm
L
10.52 mm
H
9.52 mm
C
6.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s