Nutring 2001 NBR 125x140x9 L=10

  • ERIKS:14411170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
125 mm
Außendurchmesser
140 mm
Rillenbreite
10 mm
Höhe der Abdichtung
9 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
125 mm
D
140 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s