Nutring 2001 NBR 12,7x19,05x3,18 L=3,5

  • ERIKS:12588939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
12.7 mm
Außendurchmesser
19.05 mm
Rillenbreite
3.5 mm
Höhe der Abdichtung
3.18 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
12.7 mm
D
19.05 mm
L
3.5 mm
H
3.18 mm
C
4 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s