Eriks

Nutring 2001 NBR 10x16x6 L=7

  • ERIKS:12746908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
16 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
10 mm
D
16 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
3.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s