Nutring 0022AE PUR/POM 50x60x10 L=11

  • ERIKS:14413739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022AE
Stangendurchmesser
50 mm
Nutdurchmesser
60 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
PUR
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
50 mm
D
60 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s