Nutring 0022AE PUR/POM 44,45x53,97x9,52 L=10,5

  • ERIKS:14413736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022AE
Stangendurchmesser
44.45 mm
Nutdurchmesser
53.97 mm
Rillenbreite
10.5 mm
Höhe der Abdichtung
9.52 mm
Material Dichtung
PUR
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
44.45 mm
D
53.97 mm
L
10.5 mm
H
9.52 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s