Nutring 0022AE PUR/POM 40x52x9 L=10

  • ERIKS:14413735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022AE
Stangendurchmesser
40 mm
Nutdurchmesser
52 mm
Rillenbreite
10 mm
Höhe der Abdichtung
9 mm
Material Dichtung
PUR
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
40 mm
D
52 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s