Nutring 0022AE PUR/POM 40x52x109 L=12

  • ERIKS:14413733
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022AE
Stangendurchmesser
40 mm
Nutdurchmesser
52 mm
Rillenbreite
12 mm
Höhe der Abdichtung
109 mm
Material Dichtung
PUR
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
40 mm
D
52 mm
L
12 mm
H
109 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s