Nutring 0022AE PUR/POM 34,92x41,27x6,35 L=7,14

  • ERIKS:14413726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022AE
Stangendurchmesser
34.92 mm
Nutdurchmesser
41.27 mm
Rillenbreite
7.14 mm
Höhe der Abdichtung
6.35 mm
Material Dichtung
PUR
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
34.92 mm
D
41.27 mm
L
7.14 mm
H
6.35 mm
C
3.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s