Nutring 0022AE PUR/POM 32x45x9,5 L=10,5

  • ERIKS:14413724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022AE
Stangendurchmesser
32 mm
Nutdurchmesser
45 mm
Rillenbreite
10.5 mm
Höhe der Abdichtung
9.5 mm
Material Dichtung
PUR
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
32 mm
D
45 mm
L
10.5 mm
H
9.5 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s