Nutring 0022AE PUR/POM 285x310x19 L=20

  • ERIKS:14413782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022AE
Stangendurchmesser
285 mm
Nutdurchmesser
310 mm
Rillenbreite
20 mm
Höhe der Abdichtung
19 mm
Material Dichtung
PUR
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
285 mm
D
310 mm
L
20 mm
H
19 mm
C
8 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s