Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0022AE |
Stangendurchmesser | 25.4 mm |
Nutdurchmesser | 31.75 mm |
Rillenbreite | 7.14 mm |
Höhe der Abdichtung | 6.35 mm |
Material Dichtung | PUR |
Material Stützring | POM |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
d | 25.4 mm |
D | 31.75 mm |
L | 7.14 mm |
H | 6.35 mm |
C | 3.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |