Nutring 0022AE PUR/POM 210x235x18,2 L=19,2

  • ERIKS:14413778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022AE
Stangendurchmesser
210 mm
Nutdurchmesser
235 mm
Rillenbreite
19.2 mm
Höhe der Abdichtung
18.2 mm
Material Dichtung
PUR
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
210 mm
D
235 mm
L
19.2 mm
H
18.2 mm
C
8 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s