Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0022AE |
Stangendurchmesser | 155 mm |
Nutdurchmesser | 170 mm |
Rillenbreite | 15.6 mm |
Höhe der Abdichtung | 14.6 mm |
Material Dichtung | PUR |
Material Stützring | POM |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
d | 155 mm |
D | 170 mm |
L | 15.6 mm |
H | 14.6 mm |
C | 6 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |