Nutring 0022AE PUR/POM 120x140x14,6 L=15,6

  • ERIKS:14413768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022AE
Stangendurchmesser
120 mm
Nutdurchmesser
140 mm
Rillenbreite
15.6 mm
Höhe der Abdichtung
14.6 mm
Material Dichtung
PUR
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
120 mm
D
140 mm
L
15.6 mm
H
14.6 mm
C
6.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s