Nutring 0022 PUR 95x105x12 L=13

  • ERIKS:12144283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische Stangendichtung aus PUR (0022) mit einer zurückversetzten zweiten Dichtlippe. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.10

-

10+

CHF 7.00

53.64%

25+

CHF 5.30

64.90%

50+

CHF 4.10

72.85%

100+

CHF 3.35

77.81%

250+

CHF 2.85

81.13%

500+

CHF 2.55

83.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022
Stangendurchmesser
95 mm
Nutdurchmesser
105 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
95 mm
D
105 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s