CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.60 | - |
10+ | CHF 9.75 | 47.58% |
25+ | CHF 7.50 | 59.68% |
50+ | CHF 6.05 | 67.47% |
100+ | CHF 5.05 | 72.85% |
250+ | CHF 4.40 | 76.34% |
500+ | CHF 3.85 | 79.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0022 |
Stangendurchmesser | 90 mm |
Nutdurchmesser | 110 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
d | 90 mm |
D | 110 mm |
L | 13 mm |
H | 12 mm |
C | 6.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |