Nutring 0022 PUR 80x95x11,5 L=12,5

  • ERIKS:12961570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische Stangendichtung aus PUR (0022) mit einer zurückversetzten zweiten Dichtlippe. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.30

-

10+

CHF 6.25

56.29%

25+

CHF 4.70

67.13%

50+

CHF 3.60

74.83%

100+

CHF 2.95

79.37%

250+

CHF 2.50

82.52%

500+

CHF 2.25

84.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022
Stangendurchmesser
80 mm
Nutdurchmesser
95 mm
Rillenbreite
12.5 mm
Höhe der Abdichtung
11.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
80 mm
D
95 mm
L
12.5 mm
H
11.5 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s