Eriks

Nutring 0022 PUR 80x90x7 L=8

  • ERIKS:12959273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische Stangendichtung aus PUR (0022) mit einer zurückversetzten zweiten Dichtlippe. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.40

-

10+

CHF 9.20

47.13%

25+

CHF 7.20

58.62%

50+

CHF 5.95

65.80%

100+

CHF 4.95

71.55%

250+

CHF 4.40

74.71%

500+

CHF 4.00

77.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022
Stangendurchmesser
80 mm
Nutdurchmesser
90 mm
Rillenbreite
8 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
80 mm
D
90 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s