Nutring 0022 PUR 80x88x11,5 L=12,5

  • ERIKS:11416448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische Stangendichtung aus PUR (0022) mit einer zurückversetzten zweiten Dichtlippe. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.70

-

10+

CHF 8.20

50.90%

25+

CHF 6.25

62.57%

50+

CHF 4.95

70.36%

100+

CHF 4.10

75.45%

250+

CHF 3.60

78.44%

500+

CHF 3.20

80.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022
Stangendurchmesser
80 mm
Nutdurchmesser
88 mm
Rillenbreite
12.5 mm
Höhe der Abdichtung
11.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
80 mm
D
88 mm
L
12.5 mm
H
11.5 mm
C
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s