Eriks

Nutring 0022 PUR 80x100x12 L=13

  • ERIKS:10018266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische Stangendichtung aus PUR (0022) mit einer zurückversetzten zweiten Dichtlippe. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022
Stangendurchmesser
80 mm
Nutdurchmesser
100 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
80 mm
D
100 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s