Eriks

Nutring 0022 PUR 70x85x13 L=14

  • ERIKS:14441704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische Stangendichtung aus PUR (0022) mit einer zurückversetzten zweiten Dichtlippe. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022
Stangendurchmesser
70 mm
Nutdurchmesser
85 mm
Rillenbreite
14 mm
Höhe der Abdichtung
13 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
70 mm
D
85 mm
L
14 mm
H
13 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s