CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.20 | - |
10+ | CHF 4.40 | 63.93% |
25+ | CHF 3.05 | 75.00% |
50+ | CHF 2.20 | 81.97% |
100+ | CHF 1.65 | 86.48% |
250+ | CHF 1.25 | 89.75% |
500+ | CHF 1.10 | 90.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0022 |
Stangendurchmesser | 6 mm |
Nutdurchmesser | 9 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 3.5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
d | 6 mm |
D | 9 mm |
L | 4 mm |
H | 3.5 mm |
C | 2.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |