Nutring 0022 PUR 45x53x5,6 L=6,6

  • ERIKS:14441642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische Stangendichtung aus PUR (0022) mit einer zurückversetzten zweiten Dichtlippe. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022
Stangendurchmesser
45 mm
Nutdurchmesser
53 mm
Rillenbreite
6.6 mm
Höhe der Abdichtung
5.6 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
45 mm
D
53 mm
L
6.6 mm
H
5.6 mm
C
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s