CHF 13.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.05inkl. MwSt
47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.00 | - |
10+ | CHF 5.30 | 59.23% |
25+ | CHF 3.80 | 70.77% |
50+ | CHF 2.95 | 77.31% |
100+ | CHF 2.30 | 82.31% |
250+ | CHF 1.95 | 85.00% |
500+ | CHF 1.70 | 86.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0022 |
Stangendurchmesser | 25 mm |
Nutdurchmesser | 33 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 6 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
d | 25 mm |
D | 33 mm |
L | 7 mm |
H | 6 mm |
C | 4.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |