Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0022 |
Stangendurchmesser | 18 mm |
Nutdurchmesser | 24 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 4.2 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
d | 18 mm |
D | 24 mm |
L | 5 mm |
H | 4.2 mm |
C | 3.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |