CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.70 | - |
10+ | CHF 5.65 | 58.76% |
25+ | CHF 3.90 | 71.53% |
50+ | CHF 2.95 | 78.47% |
100+ | CHF 2.30 | 83.21% |
250+ | CHF 1.95 | 85.77% |
500+ | CHF 1.70 | 87.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0022 |
Stangendurchmesser | 16 mm |
Nutdurchmesser | 22 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 4.5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
L | 5 mm |
H | 4.5 mm |
C | 3.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |