Nutring 0022 PUR 14x24x7,2 L=8,2

  • ERIKS:14441601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische Stangendichtung aus PUR (0022) mit einer zurückversetzten zweiten Dichtlippe. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022
Stangendurchmesser
14 mm
Nutdurchmesser
24 mm
Rillenbreite
8.2 mm
Höhe der Abdichtung
7.2 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
14 mm
D
24 mm
L
8.2 mm
H
7.2 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s