Nutring 0022 PUR 140x148x11,5 L=12,5

  • ERIKS:12961559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische Stangendichtung aus PUR (0022) mit einer zurückversetzten zweiten Dichtlippe. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.30

-

10+

CHF 12.30

42.25%

25+

CHF 9.85

53.76%

50+

CHF 8.30

61.03%

100+

CHF 7.10

66.67%

250+

CHF 6.25

70.66%

500+

CHF 5.70

73.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022
Stangendurchmesser
140 mm
Nutdurchmesser
148 mm
Rillenbreite
12.5 mm
Höhe der Abdichtung
11.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
140 mm
D
148 mm
L
12.5 mm
H
11.5 mm
C
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s