Nutring 0022 PUR 130x138x11,5 L=12,5

  • ERIKS:12961558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische Stangendichtung aus PUR (0022) mit einer zurückversetzten zweiten Dichtlippe. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.10

-

10+

CHF 26.20

29.38%

25+

CHF 22.30

39.89%

50+

CHF 19.30

47.98%

100+

CHF 17.10

53.91%

250+

CHF 15.50

58.22%

500+

CHF 14.10

61.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022
Stangendurchmesser
130 mm
Nutdurchmesser
138 mm
Rillenbreite
12.5 mm
Höhe der Abdichtung
11.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
130 mm
D
138 mm
L
12.5 mm
H
11.5 mm
C
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s