CHF 17.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.90 | - |
10+ | CHF 9.20 | 48.60% |
25+ | CHF 7.10 | 60.34% |
50+ | CHF 5.75 | 67.88% |
100+ | CHF 4.70 | 73.74% |
250+ | CHF 4.20 | 76.54% |
500+ | CHF 3.65 | 79.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0022 |
Stangendurchmesser | 110 mm |
Nutdurchmesser | 118 mm |
Rillenbreite | 12.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 11.5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
d | 110 mm |
D | 118 mm |
L | 12.5 mm |
H | 11.5 mm |
C | 4.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |