CHF 18.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.10 | - |
10+ | CHF 9.45 | 47.79% |
25+ | CHF 7.30 | 59.67% |
50+ | CHF 5.85 | 67.68% |
100+ | CHF 4.80 | 73.48% |
250+ | CHF 4.30 | 76.24% |
500+ | CHF 3.75 | 79.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0022 |
Stangendurchmesser | 100 mm |
Nutdurchmesser | 108 mm |
Rillenbreite | 12.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 11.5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
d | 100 mm |
D | 108 mm |
L | 12.5 mm |
H | 11.5 mm |
C | 4.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |