Eriks

Nutring 0020 PUR 8x14x4 L=4,5

  • ERIKS:14192835
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
8 mm
Nutdurchmesser
14 mm
Rillenbreite
4.5 mm
Höhe der Abdichtung
4 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
8 mm
D
14 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
3.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s