Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0020 |
Stangendurchmesser | 6 mm |
Nutdurchmesser | 14 mm |
Rillenbreite | 6.8 mm |
Höhe der Abdichtung | 5.8 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
d | 6 mm |
D | 14 mm |
L | 6.8 mm |
H | 5.8 mm |
C | 4.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |