Nutring 0020 PUR 69,85x85x13 L=14

  • ERIKS:14192945
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
69.85 mm
Nutdurchmesser
85 mm
Rillenbreite
14 mm
Höhe der Abdichtung
13 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
69.85 mm
D
85 mm
L
14 mm
H
13 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s