Eriks

Nutring 0020 PUR 60x75x12 L=13

  • ERIKS:14192828
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
60 mm
Nutdurchmesser
75 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
60 mm
D
75 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s