Nutring 0020 PUR 50,8x60,33x9,52 L=10,52

  • ERIKS:14192929
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
50.8 mm
Nutdurchmesser
60.33 mm
Rillenbreite
10.52 mm
Höhe der Abdichtung
9.52 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
50.8 mm
D
60.33 mm
L
10.52 mm
H
9.52 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s