Nutring 0020 PUR 45x65x10 L=11

  • ERIKS:14192927
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
45 mm
Nutdurchmesser
65 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
45 mm
D
65 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
6.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s