Nutring 0020 PUR 41,27x50,8x5,56 L=6,56

  • ERIKS:14192922
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
41.27 mm
Nutdurchmesser
50.8 mm
Rillenbreite
6.56 mm
Höhe der Abdichtung
5.56 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
41.27 mm
D
50.8 mm
L
6.56 mm
H
5.56 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s