CHF 12.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.80 | - |
10+ | CHF 5.05 | 60.55% |
25+ | CHF 3.60 | 71.88% |
50+ | CHF 2.75 | 78.52% |
100+ | CHF 2.20 | 82.81% |
250+ | CHF 1.85 | 85.55% |
500+ | CHF 1.60 | 87.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0020 |
Stangendurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 50 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
L | 11 mm |
H | 10 mm |
C | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |