Nutring 0020 PUR 39,69x55,96x9,52 L=10,52

  • ERIKS:14192919
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
39.69 mm
Nutdurchmesser
55.96 mm
Rillenbreite
10.52 mm
Höhe der Abdichtung
9.52 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
39.69 mm
D
55.96 mm
L
10.52 mm
H
9.52 mm
C
6.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s