Nutring 0020 PUR 330x360x22,8 L=24

  • ERIKS:14193002
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
330 mm
Nutdurchmesser
360 mm
Rillenbreite
24 mm
Höhe der Abdichtung
22.8 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
330 mm
D
360 mm
L
24 mm
H
22.8 mm
C
9.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s