Eriks

Nutring 0020 PUR 32x42x7 L=8

  • ERIKS:12249501
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.24inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.80

-

10+

CHF 8.90

50.00%

25+

CHF 6.70

62.36%

50+

CHF 5.15

71.07%

100+

CHF 4.25

76.12%

250+

CHF 3.60

79.78%

500+

CHF 3.20

82.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
32 mm
Nutdurchmesser
42 mm
Rillenbreite
8 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
32 mm
D
42 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s