Nutring 0020 PUR 28x36x5,7 L=6,7

  • ERIKS:14192897
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
28 mm
Nutdurchmesser
36 mm
Rillenbreite
6.7 mm
Höhe der Abdichtung
5.7 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
28 mm
D
36 mm
L
6.7 mm
H
5.7 mm
C
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s