Nutring 0020 PUR 250x270x15 L=16

  • ERIKS:11140796
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
250 mm
Nutdurchmesser
270 mm
Rillenbreite
16 mm
Höhe der Abdichtung
15 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
250 mm
D
270 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s