Nutring 0020 PUR 25,4x38,1x6,35 L=7,35

  • ERIKS:14192883
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
25.4 mm
Nutdurchmesser
38.1 mm
Rillenbreite
7.35 mm
Höhe der Abdichtung
6.35 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
25.4 mm
D
38.1 mm
L
7.35 mm
H
6.35 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s